Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Japansavklinge til brug i 25 mm hobbykniv

Japansavklinge 25 mm
JAPAN-SAVBLAD F. HOBBYKNIV 25X140X0,7MM

Varenr. 071566 352

EAN 4047376494213

Prisvisning for kunder efter login
Japansavklinge til brug i 25 mm hobbykniv

Varenr. 071566 352

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lige og problemfri skæring


Ekstrem skarp pga. specialtænder.



Egnet til svært tilgængelige områder


Kompakt, praktisk og velegnet til universal brug.



Muliggør plan skæring af dele


Fleksibel og dog fast under brug.



Defineret skæredybde forhindrer utilsigtet beskadigelse


Klingens skæredybde kan justeres.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Klingelængde

140 mm

Bladbredde

25 mm

Tykkelse for klinge

0,7 mm

Materiale

Stål

Klingelængde

110 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Massivt træ (ikke spånplade)

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
1C skærekniv med klemmehjul

BRED TÆPPE-HOBBYKNIV, 25MM

Klingelåsning via fingerskrue